Nem visszaküldhető

EATON - Műanyag tokozat IP65 mebránnal SN045332 - 207437

EATON
MásolásMásolás
EATON - Műanyag tokozat IP65   mebránnal SN045332

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • Kivitel - falon kívüli

  • Védettség (IP) - IP65

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Szélesség - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082074371

Sonepar cikkszám

SN045332

Gyártói cikkszám

207437

Gyártói típuskód

CI-K2-T3-2

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

falon kívüli

Védettség (IP):

IP65

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Szélesség:

100 mm

Átlátszó fedéllel:

Nem

Magasság:

84 mm

Mélység:

181 mm

Védettség (NEMA):

12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Műanyag tokozat IP65 mebránnal