Nem visszaküldhető

EATON - Műanyag tokozat IP65 tömszelencéhez SN036214 - 105854

EATON
MásolásMásolás
EATON - Műanyag tokozat IP65  tömszelencéhez SN036214

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • Kivitel - falon kívüli

  • Védettség (IP) - IP65

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Szélesség - 80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081056316

Sonepar cikkszám

SN036214

Gyártói cikkszám

105854

Gyártói típuskód

CI-K1H-T0-2

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

falon kívüli

Védettség (IP):

IP65

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Szélesség:

80 mm

Átlátszó fedéllel:

Nem

Magasság:

79 mm

Mélység:

137 mm

Védettség (NEMA):

12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Műanyag tokozat IP65 tömszelencéhez