EATON - Műanyag tokozat IP65 tömszelencéhez SN036218 - 105860
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081056378
Sonepar cikkszám
SN036218
Gyártói cikkszám
105860
Gyártói típuskód
CI-K2H-T3-5
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
100 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
145 mm
Mélység:
181 mm
Védettség (NEMA):
12
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Műanyag tokozat IP65 tömszelencéhez