EATON - Műanyag tokozat IP65 tömszelencéhez SN045333 - 207441
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082074418
Sonepar cikkszám
SN045333
Gyártói cikkszám
207441
Gyártói típuskód
CI-K5-T5-2
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
200 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
125 mm
Mélység:
280 mm
Védettség (NEMA):
12
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Műanyag tokozat IP65 tömszelencéhez