EATON - Műanyag tokozott fedél D200 CI GT48478 - 001895
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 375 mm
Magasság - 500 mm
Mélység - 105 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080018957
Sonepar cikkszám
GT48478
Gyártói cikkszám
001895
Gyártói típuskód
D200-CI45
Szélesség:
375 mm
Magasság:
500 mm
Mélység:
105 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
0
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Műanyag tokozott fedél D200 CI