Nem visszaküldhető

EATON - Működ.tengely, 185mm, DMV1250N/1600N, átk., K6 SN036186 - 1050255

EATON
MásolásMásolás
EATON - Működ.tengely, 185mm, DMV1250N/1600N, átk., K6 SN036186

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 185 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 14 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 14 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426635104

Sonepar cikkszám

SN036186

Gyártói cikkszám

1050255

Gyártói típuskód

4K14H185COK6

Hosszúság:

185 mm

Keresztmetszet-magasság:

14 mm

Keresztmetszet-szélesség:

14 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Működ.tengely, 185mm, DMV1250N/1600N, átk., K6