Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Működ.tengely, 185mm, DMV250N és 400N, átk., K3 SN036182 - 1050251

EATON
MásolásMásolás
EATON - Működ.tengely, 185mm, DMV250N és 400N, átk., K3 SN036182

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 185 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 10 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426421219

Sonepar cikkszám

SN036182

Gyártói cikkszám

1050251

Gyártói típuskód

4K10H185COK3

Hosszúság:

185 mm

Keresztmetszet-magasság:

10 mm

Keresztmetszet-szélesség:

10 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Működ.tengely, 185mm, DMV250N és 400N, átk., K3