Nem visszaküldhető

EATON - Működ.tengely, 200mm, DMV1250N, 1600N, 2000N, K6 SN036179 - 1050248

EATON
MásolásMásolás
EATON - Működ.tengely, 200mm, DMV1250N, 1600N, 2000N, K6 SN036179

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 200 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 14 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 14 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426207097

Sonepar cikkszám

SN036179

Gyártói cikkszám

1050248

Gyártói típuskód

4K14K6H200

Hosszúság:

200 mm

Keresztmetszet-magasság:

14 mm

Keresztmetszet-szélesség:

14 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Működ.tengely, 200mm, DMV1250N, 1600N, 2000N, K6