Nem visszaküldhető

EATON - Működ.tengely, 200mm, DMV630N és 1000N, K5 SN036175 - 1050244

EATON
MásolásMásolás
EATON - Működ.tengely, 200mm, DMV630N és 1000N, K5 SN036175

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 200 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 14 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 14 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426318052

Sonepar cikkszám

SN036175

Gyártói cikkszám

1050244

Gyártói típuskód

4K14K5H200

Hosszúság:

200 mm

Keresztmetszet-magasság:

14 mm

Keresztmetszet-szélesség:

14 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Működ.tengely, 200mm, DMV630N és 1000N, K5