Nem visszaküldhető

EATON - Működ.tengely, 230mm, DMV630N és 1000N, átk., K5 SN036184 - 1050253

EATON
MásolásMásolás
EATON - Működ.tengely, 230mm, DMV630N és 1000N, átk., K5 SN036184

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 230 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 14 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 14 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426528109

Sonepar cikkszám

SN036184

Gyártói cikkszám

1050253

Gyártói típuskód

4K14H230COK5

Hosszúság:

230 mm

Keresztmetszet-magasság:

14 mm

Keresztmetszet-szélesség:

14 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Működ.tengely, 230mm, DMV630N és 1000N, átk., K5