Nem visszaküldhető

EATON - Működ.tengely, 235mm, DMV630N és 1000N, K5 SN036176 - 1050245

EATON
MásolásMásolás
EATON - Működ.tengely, 235mm, DMV630N és 1000N, K5 SN036176

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 235 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 10 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426422056

Sonepar cikkszám

SN036176

Gyártói cikkszám

1050245

Gyártói típuskód

4K14K5H235

Hosszúság:

235 mm

Keresztmetszet-magasság:

10 mm

Keresztmetszet-szélesség:

10 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Működ.tengely, 235mm, DMV630N és 1000N, K5