Nem visszaküldhető

EATON - Működ.tengely, 245mm, DMVS160N,DMV250N és 400N, K3 SN036174 - 1050242

EATON
MásolásMásolás
EATON - Működ.tengely, 245mm, DMVS160N,DMV250N és 400N, K3 SN036174

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 245 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 10 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426106567

Sonepar cikkszám

SN036174

Gyártói cikkszám

1050242

Gyártói típuskód

4K10K3H245

Hosszúság:

245 mm

Keresztmetszet-magasság:

10 mm

Keresztmetszet-szélesség:

10 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Működ.tengely, 245mm, DMVS160N,DMV250N és 400N, K3