Nem visszaküldhető

EATON - Működ.tengely, 280mm, DMV1250N, 1600N, 2000N, K6 SN036180 - 1050249

EATON
MásolásMásolás
EATON - Működ.tengely, 280mm, DMV1250N, 1600N, 2000N, K6 SN036180

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 280 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 10 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426210097

Sonepar cikkszám

SN036180

Gyártói cikkszám

1050249

Gyártói típuskód

4K14K6H280

Hosszúság:

280 mm

Keresztmetszet-magasság:

10 mm

Keresztmetszet-szélesség:

10 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Működ.tengely, 280mm, DMV1250N, 1600N, 2000N, K6