Nem visszaküldhető

EATON - Működ.tengely, 300mm, DMV630N és 1000N, K5 SN036177 - 1050246

EATON
MásolásMásolás
EATON - Működ.tengely, 300mm, DMV630N és 1000N, K5 SN036177

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 300 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 10 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426528055

Sonepar cikkszám

SN036177

Gyártói cikkszám

1050246

Gyártói típuskód

4K14K5H300

Hosszúság:

300 mm

Keresztmetszet-magasság:

10 mm

Keresztmetszet-szélesség:

10 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Működ.tengely, 300mm, DMV630N és 1000N, K5