Nem visszaküldhető

EATON - Működ.tengely, 400mm, DMV1250N, 1600N, 2000N, K6 SN036181 - 1050250

EATON
MásolásMásolás
EATON - Működ.tengely, 400mm, DMV1250N, 1600N, 2000N, K6 SN036181

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 400 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 14 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 14 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426315105

Sonepar cikkszám

SN036181

Gyártói cikkszám

1050250

Gyártói típuskód

4K14K6H400

Hosszúság:

400 mm

Keresztmetszet-magasság:

14 mm

Keresztmetszet-szélesség:

14 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Működ.tengely, 400mm, DMV1250N, 1600N, 2000N, K6