Nem visszaküldhető

EATON - Működ.tengely, 400mm, DMV250N és 400N, átk., K3 SN036183 - 1050252

EATON
MásolásMásolás
EATON - Működ.tengely, 400mm, DMV250N és 400N, átk., K3 SN036183

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 400 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 10 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426424104

Sonepar cikkszám

SN036183

Gyártói cikkszám

1050252

Gyártói típuskód

4K10H400COK3

Hosszúság:

400 mm

Keresztmetszet-magasság:

10 mm

Keresztmetszet-szélesség:

10 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Működ.tengely, 400mm, DMV250N és 400N, átk., K3