Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Működ.tengely, 400mm, DMV630N és 1000N, átk., K5 SN036185 - 1050254

EATON
MásolásMásolás
EATON - Működ.tengely, 400mm, DMV630N és 1000N, átk., K5 SN036185

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 400 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 14 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 14 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426531215

Sonepar cikkszám

SN036185

Gyártói cikkszám

1050254

Gyártói típuskód

4K14H400COK5

Hosszúság:

400 mm

Keresztmetszet-magasság:

14 mm

Keresztmetszet-szélesség:

14 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Működ.tengely, 400mm, DMV630N és 1000N, átk., K5