Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Működ.tengely, 600mm, DMV1250N, 1600N, 2000N, K6 SN048744 - 6090661

EATON
MásolásMásolás
EATON - Működ.tengely, 600mm, DMV1250N, 1600N, 2000N, K6 SN048744

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 600 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 14 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 14 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426214538

Sonepar cikkszám

SN048744

Gyártói cikkszám

6090661

Gyártói típuskód

4K14K6H600

Hosszúság:

600 mm

Keresztmetszet-magasság:

14 mm

Keresztmetszet-szélesség:

14 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Működ.tengely, 600mm, DMV1250N, 1600N, 2000N, K6