Nem visszaküldhető

EATON - Működ.tengely, 600mm, DMV630N és 1000N, K5 SN048743 - 6090659

EATON
MásolásMásolás
EATON - Működ.tengely, 600mm, DMV630N és 1000N, K5 SN048743

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 600 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 14 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 14 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426848900

Sonepar cikkszám

SN048743

Gyártói cikkszám

6090659

Gyártói típuskód

4K14K5H600

Hosszúság:

600 mm

Keresztmetszet-magasság:

14 mm

Keresztmetszet-szélesség:

14 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Működ.tengely, 600mm, DMV630N és 1000N, K5