EATON - Működ.tengely, 600mm, DMVS160N,DMV250N és 400N, K3 SN048742 - 6090658
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 600 mm
Keresztmetszet-magasság - 10 mm
Keresztmetszet-szélesség - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711426532892
Sonepar cikkszám
SN048742
Gyártói cikkszám
6090658
Gyártói típuskód
4K10K3H600
Hosszúság:
600 mm
Keresztmetszet-magasság:
10 mm
Keresztmetszet-szélesség:
10 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Működ.tengely, 600mm, DMVS160N,DMV250N és 400N, K3