EATON - Működtető fej, műanyag pálcás billenőkar SN050247 - 108956
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 240 V
Záróérintkezők száma - 2
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081085767
Sonepar cikkszám
SN050247
Gyártói cikkszám
108956
Gyártói típuskód
LS-X1310-0110-0210-01
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
240 V
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
2.5 A
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
1
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
25 A
Feszültség fajtája:
AC/DC
Érzékelők ; Végálláskapcsoló fej ; Működtető fej, műanyag pálcás billenőkar