EATON - Működtető LS4/../ZB-hez IP65 SN036390 - 106858
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 275 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Pólusszám - 1
Távjelző kapcsolattal - Nem
3. típus vizsgálati osztály - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081066186
Sonepar cikkszám
SN036390
Gyártói cikkszám
106858
Gyártói típuskód
LS4/S11-1/IA/ZB
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Pólusszám:
1
Távjelző kapcsolattal:
Nem
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség AC:
230 V
Névleges áram:
25 A
Védelmi szint:
1.25 kV
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
5 kA
Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):
10 kA
Védelmi szint L-N:
1.25 kV
Védelmi szint L-PE/N-PE:
1.5 kV
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
4 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
2.5 mm2
Jelzés az eszközön:
vizuális
Zavarszűrővel:
Nem