EATON - Működtető LS4/../ZB-hez IP65 SN036391 - 106859
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 275 V
Szerelési mód - alapelemre
Pólusszám - 1
3. típus vizsgálati osztály - Igen
Névleges feszültség AC - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081066193
Sonepar cikkszám
SN036391
Gyártói cikkszám
106859
Gyártói típuskód
LS4/S12-7/IB/ZB
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Szerelési mód:
alapelemre
Pólusszám:
1
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Névleges feszültség AC:
230 V
Névleges áram:
25 A
Védelmi szint:
1.25 kV
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
5 kA
Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):
10 kA
Védelmi szint L-N:
1.25 kV
Védelmi szint L-PE/N-PE:
1.5 kV
Jelzés az eszközön:
vizuális
Zavarszűrővel:
Nem
Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Működtető LS4/../ZB-hez