EATON - Működtető tengely, 100/116mm, DCM/DMM, 40/63 SN039685 - 1314280
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 116 mm
Keresztmetszet-magasság - 6 mm
Keresztmetszet-szélesség - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711426644243
Sonepar cikkszám
SN039685
Gyártói cikkszám
1314280
Gyártói típuskód
4K6100/116MMDCM
Hosszúság:
116 mm
Keresztmetszet-magasság:
6 mm
Keresztmetszet-szélesség:
6 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Működtető tengely, 100/116mm, DCM/DMM, 40/63