EATON - Működtető tengely, 116/132mm, DCM/DMM, 40/63 SN039684 - 1314279
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 132 mm
Keresztmetszet-magasság - 6 mm
Keresztmetszet-szélesség - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711426534247
Sonepar cikkszám
SN039684
Gyártói cikkszám
1314279
Gyártói típuskód
4K6116/132MMDCM
Hosszúság:
132 mm
Keresztmetszet-magasság:
6 mm
Keresztmetszet-szélesség:
6 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Működtető tengely, 116/132mm, DCM/DMM, 40/63