Nem visszaküldhető

EATON - Működtető tengely, 116mm, DMM 125 SN039692 - 1314335

EATON
MásolásMásolás
EATON - Működtető tengely, 116mm, DMM 125 SN039692

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 116 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 6 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426644342

Sonepar cikkszám

SN039692

Gyártói cikkszám

1314335

Gyártói típuskód

4K6116MMDCM/DMM

Hosszúság:

116 mm

Keresztmetszet-magasság:

6 mm

Keresztmetszet-szélesség:

6 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Működtető tengely, 116mm, DMM 125