EATON - Működtető tengely, 124/140mm, DCM/DMM, 40/63 SN039719 - 1314994
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 140 mm
Keresztmetszet-magasság - 6 mm
Keresztmetszet-szélesség - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711426954540
Sonepar cikkszám
SN039719
Gyártói cikkszám
1314994
Gyártói típuskód
4K6148/164MMDCM/DMM
Hosszúság:
140 mm
Keresztmetszet-magasság:
6 mm
Keresztmetszet-szélesség:
6 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Működtető tengely, 124/140mm, DCM/DMM, 40/63