Nem visszaküldhető

EATON - Működtető tengely, 132mm, DMM 125 SN039695 - 1314341

EATON
MásolásMásolás
EATON - Működtető tengely, 132mm, DMM 125 SN039695

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 132 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 6 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426754348

Sonepar cikkszám

SN039695

Gyártói cikkszám

1314341

Gyártói típuskód

4K6132MMDMM

Hosszúság:

132 mm

Keresztmetszet-magasság:

6 mm

Keresztmetszet-szélesség:

6 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Működtető tengely, 132mm, DMM 125