EATON - Működtető tengely, 148/164mm, DCM/DMM, 40/63 SN039720 - 1314995
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 164 mm
Keresztmetszet-magasság - 6 mm
Keresztmetszet-szélesség - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711426104648
Sonepar cikkszám
SN039720
Gyártói cikkszám
1314995
Gyártói típuskód
4K6124/140MMDCM/DMM
Hosszúság:
164 mm
Keresztmetszet-magasság:
6 mm
Keresztmetszet-szélesség:
6 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Működtető tengely, 148/164mm, DCM/DMM, 40/63