Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Működtető tengely, 148mm, K1, K2S SN039709 - 1314752

EATON
MásolásMásolás
EATON - Működtető tengely, 148mm, K1, K2S SN039709

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 148 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 6 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426474642

Sonepar cikkszám

SN039709

Gyártói cikkszám

1314752

Gyártói típuskód

4K6148MMK1/2S

Hosszúság:

148 mm

Keresztmetszet-magasság:

6 mm

Keresztmetszet-szélesség:

6 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Működtető tengely, 148mm, K1, K2S