EATON - Működtető tengely, 156/172mm, DCM/DMM, 40/63 SN039683 - 1314278
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 172 mm
Keresztmetszet-magasság - 6 mm
Keresztmetszet-szélesség - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711426434240
Sonepar cikkszám
SN039683
Gyártói cikkszám
1314278
Gyártói típuskód
4K6156/172MMDCM
Hosszúság:
172 mm
Keresztmetszet-magasság:
6 mm
Keresztmetszet-szélesség:
6 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Működtető tengely, 156/172mm, DCM/DMM, 40/63