EATON - Működtető tengely, 172/188mm, DCM/DMM, 40/63 SN018190 - 1314281
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 188 mm
Keresztmetszet-magasság - 6 mm
Keresztmetszet-szélesség - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711426704244
Sonepar cikkszám
SN018190
Gyártói cikkszám
1314281
Gyártói típuskód
4K6172/188MMDCM
Hosszúság:
188 mm
Keresztmetszet-magasság:
6 mm
Keresztmetszet-szélesség:
6 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Működtető tengely, 172/188mm, DCM/DMM, 40/63