Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Működtető tengely, 172mm, DMM 125 SN039691 - 1314334

EATON
MásolásMásolás
EATON - Működtető tengely, 172mm, DMM 125 SN039691

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 172 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 6 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426554344

Sonepar cikkszám

SN039691

Gyártói cikkszám

1314334

Gyártói típuskód

4K6172MMDCM/DMM

Hosszúság:

172 mm

Keresztmetszet-magasság:

6 mm

Keresztmetszet-szélesség:

6 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Működtető tengely, 172mm, DMM 125