Nem visszaküldhető

EATON - Működtető tengely, 172mm, K1, K2S SN039706 - 1314691

EATON
MásolásMásolás
EATON - Működtető tengely, 172mm, K1, K2S SN039706

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 172 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 6 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426184640

Sonepar cikkszám

SN039706

Gyártói cikkszám

1314691

Gyártói típuskód

4K6172MMK1/2S

Hosszúság:

172 mm

Keresztmetszet-magasság:

6 mm

Keresztmetszet-szélesség:

6 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Működtető tengely, 172mm, K1, K2S