Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - Működtető tengely, 254/270mm, DCM/DMM, 40/63 SN039702 - 1314375

EATON
MásolásMásolás
EATON - Működtető tengely, 254/270mm, DCM/DMM, 40/63 SN039702

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 188 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 6 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426314344

Sonepar cikkszám

SN039702

Gyártói cikkszám

1314375

Gyártói típuskód

4K6254/270MMDCM/DMM

Hosszúság:

188 mm

Keresztmetszet-magasság:

6 mm

Keresztmetszet-szélesség:

6 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Működtető tengely, 254/270mm, DCM/DMM, 40/63