Nem visszaküldhető

EATON - Működtető tengely, 270mm, DMM 125 SN039701 - 1314374

EATON
MásolásMásolás
EATON - Működtető tengely, 270mm, DMM 125 SN039701

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 270 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 6 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426104440

Sonepar cikkszám

SN039701

Gyártói cikkszám

1314374

Gyártói típuskód

4K6270MMDMM

Hosszúság:

270 mm

Keresztmetszet-magasság:

6 mm

Keresztmetszet-szélesség:

6 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Működtető tengely, 270mm, DMM 125