Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Működtető tengely, 400mm, DCM 40/63 SN039700 - 1314372

EATON
MásolásMásolás
EATON - Működtető tengely, 400mm, DCM 40/63 SN039700

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 400 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 6 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426194342

Sonepar cikkszám

SN039700

Gyártói cikkszám

1314372

Gyártói típuskód

4K6400MMDCM

Hosszúság:

400 mm

Keresztmetszet-magasság:

6 mm

Keresztmetszet-szélesség:

6 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Működtető tengely, 400mm, DCM 40/63