Nem visszaküldhető

EATON - Működtető tengely, 400mm, DMM 125 SN039698 - 1314370

EATON
MásolásMásolás
EATON - Működtető tengely, 400mm, DMM 125 SN039698

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 400 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 6 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426924246

Sonepar cikkszám

SN039698

Gyártói cikkszám

1314370

Gyártói típuskód

4K6400MMDCM/DMM

Hosszúság:

400 mm

Keresztmetszet-magasság:

6 mm

Keresztmetszet-szélesség:

6 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Működtető tengely, 400mm, DMM 125