Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Multi-Heating Actuator 230VAC/50W IP20 SN042437 - 164333

EATON
MásolásMásolás
EATON - Multi-Heating Actuator 230VAC/50W IP20 SN042437

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - xComfort

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Állítóérték folyamatos - Igen

  • Busz-csatolással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081608638

Sonepar cikkszám

SN042437

Gyártói cikkszám

164333

Gyártói típuskód

CHAZ-01/12

Busz-rendszer KNX:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

xComfort

Szerelési mód:

falon kívüli

Állítóérték folyamatos:

Igen

Busz-csatolással:

Igen

Digitális bemenetek száma:

2

Kimenetek száma:

12

Kapcsolófeszültség:

0-0 V

Állítóérték kapcsoló (nem folyamatos):

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Modulszélesség:

12

Levehető busmodul:

Igen

Szelepvédelmi funkció:

Igen

Kézi kapcsolás:

Igen

Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés):

0 A

Max. kimeneti áram:

0 A

Védettség (IP):

IP20

Min. készülékdoboz mélység:

0 mm

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer fűtés actuator ; Multi-Heating Actuator 230VAC/50W