Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Multifunkciós hálózatmérő, 3P, x/5A, DIN+72x72 IP40 SN128408 - EMI3P-Y2C0

EATON
MásolásMásolás
EATON - Multifunkciós hálózatmérő, 3P, x/5A, DIN+72x72 IP40 SN128408

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 0 A

  • Pólustípus - háromvezetékes / négyvezetékes

  • Kivitel - mérőtranszformátor

  • Maximális áram (Imax) - 0 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN128408

Gyártói cikkszám

EMI3P-Y2C0

Gyártói típuskód

EMI3P-Y2C0

Névleges áram (In):

0 A

Pólustípus:

háromvezetékes / négyvezetékes

Kivitel:

mérőtranszformátor

Maximális áram (Imax):

0 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

277-415 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

160-240 V

Alkalmas:

vételezés/ellátás

Pontossági osztály:

B

Kalibrálva:

Nem

Visszafutás-zár:

Nem

Impulzuskimenet:

elektromos

Szerelési mód:

frontoldali szerelésre

Energiatípus:

valós- és vakteljesítmény

Frekvencia:

45-65 Hz

Illesztőhely típusa:

Modbus

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

S0

Modulszélesség:

4

Impulzus-részlet:

0.1-100 Imp/kWh (kvarh)

Szélesség:

71.7 mm

Zárlati kóddal:

Igen

Védettség (IP):

IP40

Védettség (NEMA):

1

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

Mélység:

64.6 mm

Magasság:

71.7 mm

EDL40-szignatúra:

Nem

Állások száma:

7

Multifunkciós hálózatmérő, 3P, x/5A, DIN+72x72 IP40