EATON - Multifunkciós időrelé 2v. SN036211 - 105734
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 250-250 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Kalapsínre szereléshez alkalmas - Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 250-250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081057108
Sonepar cikkszám
SN036211
Gyártói cikkszám
105734
Gyártói típuskód
ETR4-70B-AB
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
250-250 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
250-250 V
Névleges áram:
5 A
Relék ; Időrelé ; Multifunkciós időrelé 2v.