Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Multiméter, …/5A, DIN-sínre, (standard) IP20 SN044237 - 171631

EATON
MásolásMásolás
EATON - Multiméter, …/5A, DIN-sínre, (standard) IP20 SN044237

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 6 A

  • Pólustípus - négyeres

  • Kivitel - mérőtranszformátor

  • Maximális áram (Imax) - 6 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081679911

Sonepar cikkszám

SN044237

Gyártói cikkszám

171631

Gyártói típuskód

EME3PMMCT5

Névleges áram (In):

6 A

Pólustípus:

négyeres

Kivitel:

mérőtranszformátor

Maximális áram (Imax):

6 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

480-480 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

300-300 V

Tarifa kivitel:

kéttarifás

Alkalmas:

vételezés/ellátás

Pontossági osztály:

A

Kalibrálva:

Nem

Visszafutás-zár:

Nem

Impulzuskimenet:

elektromos

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós- és vakteljesítmény

Frekvencia:

50-50 Hz

Tarifavezérlés:

külső

Illesztőhely típusa:

egyéb

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

S0

Modulszélesség:

4

Impulzus-részlet:

0-0 Imp/kWh (kvarh)

Zárlati kóddal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

EDL40-szignatúra:

Nem

Állások száma:

8

Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; Multiméter, …/5A, DIN-sínre, (standard)