Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Munkaáramú kioldó, 12-60V AC (PLHT-hez) SN050641 - 248441

EATON
MásolásMásolás
EATON - Munkaáramú kioldó, 12-60V AC (PLHT-hez) SN050641

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082484415

Sonepar cikkszám

SN050641

Gyártói cikkszám

248441

Gyártói típuskód

Z-LHASA/24

Készülék szerelés:

kismegszakító (MCB)

Névleges feszültség:

24 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

1.5

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

18 A

Funkció:

munkaáramú kioldó

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

1

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

14 A

Feszültség fajtája:

AC

Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Munkaáramú kioldó, 12-60V AC (PLHT-hez)