EATON - Munkaáramú kioldó 220-240 VAC/DC SN058224 - 184273
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 208-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-250 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN058224
Gyártói cikkszám
184273
Gyártói típuskód
+IZMX-ST230AD-1
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
208-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
220-250 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:
0 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
208-240 V
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:
0 A
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem