Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Munkaáramú kioldó 220-240V 50Hz GT14169 - 073187

MásolásMásolás
EATON - Munkaáramú kioldó 220-240V 50Hz GT14169

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080731870

Sonepar cikkszám

GT14169

Gyártói cikkszám

073187

Gyártói típuskód

A-PKZ0(230V50HZ)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:

0 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:

0 A

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Teljesítményfelvétel:

0.5 W

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Igen

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Munkaáramú kioldó ; Munkaáramú kioldó 220-240V 50Hz