Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Munkaáramú kioldó PLHT-hez 110-415V AC SN020977 - 248445

EATON
MásolásMásolás
EATON - Munkaáramú kioldó PLHT-hez 110-415V AC SN020977

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082484453

Sonepar cikkszám

SN020977

Gyártói cikkszám

248445

Gyártói típuskód

Z-BHASA/230

Készülék szerelés:

kismegszakító (MCB)

Névleges feszültség:

230 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

1.5

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

1.7 A

Funkció:

munkaáramú kioldó

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

1

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

3.4 A

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Munkaáramú kioldó ; Munkaáramú kioldó PLHT-hez 110-415V AC