EATON - Munkaáramú kioldó SN046281 - 259720
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-48 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 48-48 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082597207
Sonepar cikkszám
SN046281
Gyártói cikkszám
259720
Gyártói típuskód
NZM1-XA48AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
48-48 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
48-48 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:
0 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
48-48 V
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:
0 A
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem