EATON - Munkaáramú kioldó SN046283 - 259724
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-130 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-130 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082597245
Sonepar cikkszám
SN046283
Gyártói cikkszám
259724
Gyártói típuskód
NZM1-XA110-130AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-130 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
110-130 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:
0 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-130 V
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:
0 A
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem