EATON - Munkaáramú kioldó SN046286 - 259752
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 12-12 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-12 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082597528
Sonepar cikkszám
SN046286
Gyártói cikkszám
259752
Gyártói típuskód
NZM2/3-XA12AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
12-12 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-12 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:
0 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
12-12 V
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:
0 A
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem