EATON - Munkaáramú kioldó SN049547 - 073190
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 400-400 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080731900
Sonepar cikkszám
SN049547
Gyártói cikkszám
073190
Gyártói típuskód
A-PKZ0(400V50HZ)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
400-400 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:
0 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:
0 A
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
Teljesítményfelvétel:
0.5 W
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Igen
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem